Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 szalaghorganyzott SN061361 - 6207932

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196705610

Sonepar cikkszám

SN061361

Gyártói cikkszám

6207932

Gyártói típuskód

SL 630 VSF F

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

egyéb

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

14800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 szalaghorganyzott