Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 50x50x3000mm saválló V4A SN061472 - 6005565

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 50x50x3000mm saválló V4A SN061472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Profilforma - G-forma

  • Magasság - 50 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195771593

Sonepar cikkszám

SN061472

Gyártói cikkszám

6005565

Gyártói típuskód

G-GRM 50 50 A4

Szélesség:

50 mm

Profilforma:

G-forma

Magasság:

50 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

1700 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Hosszirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Tömeg:

0.66 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

3.9 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; G-GRM rácsos kábeltálca 50x50x3000