OBO - GRM rácsos kábeltálca 55x450x3000 galvanikusan horganyzott SN061500 - 6001451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 450 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196018185
Sonepar cikkszám
SN061500
Gyártói cikkszám
6001451
Gyártói típuskód
GRM 55 450 G
Szélesség:
450 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
19500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 55x450x3000 galvanikusan horganyzott