OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1010x3000 mer thorg SN062145 - 7098150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708124
Sonepar cikkszám
SN062145
Gyártói cikkszám
7098150
Gyártói típuskód
SLZ 1000 FT
Szélesség:
1000 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x1010x3000 mer thorg