OBO - Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x910x3000 mer thorg SN062163 - 7098148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 40 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195708117
Sonepar cikkszám
SN062163
Gyártói cikkszám
7098148
Gyártói típuskód
SLZ 900 FT
Szélesség:
900 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóip cél perf Z profil 40x910x3000 mer thorg