MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 40x160x3000 alapfesték SN062177 - 7097220

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 40 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196979707

Sonepar cikkszám

SN062177

Gyártói cikkszám

7097220

Gyártói típuskód

SL 62 150 SG

Szélesség:

150 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

40 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

hegesztett

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

szürke

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Kábellétra hajóipari célra perf o.fal 40x160x3000 alapfesték