Nem visszaküldhető

OBO - Külső sarok felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér SN063020 - 6249086

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 44 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196652334

Sonepar cikkszám

SN063020

Gyártói cikkszám

6249086

Gyártói típuskód

LKM A40040RW

Magasság:

44 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarok felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér