OBO - Külső sarok felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa hófehér SN063025 - 6249582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Szélesség - 150 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196314959
Sonepar cikkszám
SN063025
Gyártói cikkszám
6249582
Gyártói típuskód
LKM A60150RW
Magasság:
64 mm
Szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarok felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa hófehér