Nem visszaküldhető

OBO - Lapos sarokelem felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa fehér SN063224 - 6248993

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 44 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196652570

Sonepar cikkszám

SN063224

Gyártói cikkszám

6248993

Gyártói típuskód

LKM F40040RW

Magasság:

44 mm

Szélesség:

40 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa fehér