Nem visszaküldhető

OBO - Lapos sarokelem felső résszel 60x150mm szalaghorganyzott SN063228 - 6248012

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 64 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Védettség (IP) - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196312610

Sonepar cikkszám

SN063228

Gyártói cikkszám

6248012

Gyártói típuskód

LKM F60150FS

Magasság:

64 mm

Szélesség:

150 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapos sarokelem felső résszel 60x150mm szalaghorganyzott