Nem visszaküldhető

OBO - Minicsatorna öntapadó fóliával 4,5x9x2000 hófehér SN063410 - 6150268

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 9 mm

  • Magasság - 4.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 224 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196493159

Sonepar cikkszám

SN063410

Gyártói cikkszám

6150268

Gyártói típuskód

WDKMD4RW

Szélesség:

9 mm

Magasság:

4.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

19 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Minicsatorna öntapadó fóliával 4,5x9x2000 hófehér