OBO - Válaszfal kábeltálcához 135x3000 szalaghorganyzott SN066409 - 6062132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-magasság - 135 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694595
Sonepar cikkszám
SN066409
Gyártói cikkszám
6062132
Gyártói típuskód
TSG 135 FS
Választófal-magasság:
135 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Válaszfal kábeltálcához 135x3000 szalaghorganyzott