OBO - Válaszfal Z-forma BKRS-hez 100x2x3000 szalaghorganyzott SN066423 - 6062390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-magasság - 95 mm
Kivitel - egyéb
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196341788
Sonepar cikkszám
SN066423
Gyártói cikkszám
6062390
Gyártói típuskód
TSG100Z BKRS FS
Választófal-magasság:
95 mm
Kivitel:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Válaszfal Z-forma BKRS-hez 100x2x3000 szalaghorganyzott