Nem visszaküldhető

OBO - Válaszfal Z-forma BKRS-hez 110x2x3000 szalaghorganyzott SN066424 - 6062391

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 109 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196147779

Sonepar cikkszám

SN066424

Gyártói cikkszám

6062391

Gyártói típuskód

TSG110Z BKRS FS

Választófal-magasság:

109 mm

Kivitel:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Válaszfal Z-forma BKRS-hez 110x2x3000 szalaghorganyzott