NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 80x260 mm, 1,2 kN SN067125 - KTAM 250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 260 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-250 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339078547
Sonepar cikkszám
SN067125
Gyártói cikkszám
KTAM 250
Gyártói típuskód
KTAM 250
Hosszúság:
260 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-250 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Fali tartó, középnehéz kiv, 80x260 mm, 1,2 kN