NIEDAX - Fali tartó, standard, 195x730 mm, 3,5 kN SN067133 - KTA 700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 730 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-700 mm
Szélesség - 28 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339188000
Sonepar cikkszám
SN067133
Gyártói cikkszám
KTA 700
Gyártói típuskód
KTA 700
Hosszúság:
730 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-700 mm
Szélesség:
28 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
195 mm
Fali tartó, standard, 195x730 mm, 3,5 kN