NIEDAX - Fali tartó, standard, 55X210 mm, 2,5 kN SN067134 - KTA 200 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 23 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339330102
Sonepar cikkszám
SN067134
Gyártói cikkszám
KTA 200 E3
Gyártói típuskód
KTA 200 E3
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
23 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Magasság:
55 mm
Fali tartó, standard, 55X210 mm, 2,5 kN