Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067469 - GR 60060 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339968435

Sonepar cikkszám

SN067469

Gyártói cikkszám

GR 60060 F

Gyártói típuskód

GR 60060 F

Szélesség:

60 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

2288 mm2

Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm