NIEDAX - Tartókonzol, standard, 75x410 mm, 2,5 kN SN067636 - KTU 400 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Szélesség - 26 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339328802
Sonepar cikkszám
SN067636
Gyártói cikkszám
KTU 400 E3
Gyártói típuskód
KTU 400 E3
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Szélesség:
26 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Magasság:
75 mm
Tartókonzol, standard, 75x410 mm, 2,5 kN