Nem visszaküldhető

NIEDAX - Külső sarokelem + fedél 45°, 60x200 mm SN070428 - LUAB 60200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Külső sarokelem + fedél 45°, 60x200 mm SN070428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 45-45 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339513109

Sonepar cikkszám

SN070428

Gyártói cikkszám

LUAB 60200

Gyártói típuskód

LUAB 60.200

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

45-45 °

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Külső sarokelem + fedél 45°, 60x200 mm