Nem visszaküldhető

Budvill - Gégecső lépésálló 16-os fekete (100fm/tekercs) SN071403 - IR16-750/100

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső lépésálló 16-os fekete (100fm/tekercs) SN071403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071403

Gyártói cikkszám

IR16-750/100

Gyártói típuskód

IR16-750/100

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

750 N

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Budvill és Társa ; Gégecső lépésálló 16-os fekete (100fm/tekercs)