AGRO - Rozsdamentes ellenanya M50 SN075314 - 081527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614145990
Sonepar cikkszám
SN075314
Gyártói cikkszám
081527
Gyártói típuskód
8050.96
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
55 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes ellenanya M50