Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke SN082047 - 061208

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke SN082047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - egyéb

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579612081

Sonepar cikkszám

SN082047

Gyártói cikkszám

061208

Gyártói típuskód

UFX 40 szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

46.4 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

Hajlítási sugár, statikus:

205 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, szürke