Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 10m SN085221 - V-21/10m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 10m SN085221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 21 mm

  • Névleges átmérő - 21 mm

  • Külső átmérő - 26 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085221

Gyártói cikkszám

V-21/10m

Gyártói típuskód

V-21/10m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

21 mm

Névleges átmérő:

21 mm

Külső átmérő:

26 mm

Védettség (IP):

egyéb

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 21mm 10m