MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  60 mm magas x 25 mm széles /2m szürke SN094963 - 2589150000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  60 mm magas x 25 mm széles /2m szürke SN094963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118600315

Sonepar cikkszám

SN094963

Gyártói cikkszám

2589150000

Gyártói típuskód

CD 60X25 4/6 GY

Magasság:

60 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1200 mm2

Műa csatorna perf 60 mm magas x 25 mm széles /2m szürke