WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 60 mm magas x 100 mm széles szürke SN094967 - 2589420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118601336
Sonepar cikkszám
SN094967
Gyártói cikkszám
2589420000
Gyártói típuskód
CD 60X100 4/6 GY
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5320 mm2
Műa csatorna perf 60 mm magas x 100 mm széles szürke