Nem visszaküldhető

Budvill - Gégecső 40-es szürke 320N (25fm/tekercs) SN097254 - IR40-320/25

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső 40-es szürke 320N (25fm/tekercs) SN097254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097254

Gyártói cikkszám

IR40-320/25

Gyártói típuskód

IR40-320/25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 40-es szürke 320N (25fm/tekercs)