Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Válaszfal 2m SN098562 - NPZ 100 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Válaszfal 2m SN098562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 94 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098562

Gyártói cikkszám

NPZ 100 S

Gyártói típuskód

NPZ 100 S

Választófal-magasság:

94 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Válaszfal 2m