MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tüzihorganyzott SN098610 - DZ 35X200 BF

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tüzihorganyzott SN098610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098610

Gyártói cikkszám

DZ 35X200 BF

Gyártói típuskód

DZ 35x200 BF

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5800 mm2

Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tüzihorganyzott