UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.11mm 25m/tekercs IP40 SN098839 - 005899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 11 mm
Névleges átmérő - 11 mm
Külső átmérő - 14 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098839
Gyártói cikkszám
005899
Gyártói típuskód
DE330S 11 25m/tekercs
Anyag:
acél
Belső átmérő:
11 mm
Névleges átmérő:
11 mm
Külső átmérő:
14 mm
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
34 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.12 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Gégecső fém külső átm.14mm, belső átm.11mm 25m/tekercs IP40