Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg. SN099318 - DZ 35X200 BZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg. SN099318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099318

Gyártói cikkszám

DZ 35X200 BZNCR

Gyártói típuskód

DZ 35X200 BZNCR

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5800 mm2

Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg.