Nem visszaküldhető

NIEDAX - Fali konzol standard kábeltálcához 55x210 mm, 2.5 kN SN100702 - KTA 200 E5

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Fali konzol standard kábeltálcához 55x210 mm, 2.5 kN SN100702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339842629

Sonepar cikkszám

SN100702

Gyártói cikkszám

KTA 200 E5

Gyártói típuskód

KTA 200 E5

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Magasság:

55 mm

Fali konzol standard kábeltálcához 55x210 mm, 2.5 kN