Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol SN101966 - DLN 150 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol SN101966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 160 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101966

Gyártói cikkszám

DLN 150 S

Gyártói típuskód

DLN 150 S

Hosszúság:

160 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

60 mm

Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol