Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x200x6000 tűzihorganyzott SN107469 - =6232102

OBO
MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztávú kábellétra  200x200x6000 tűzihorganyzott SN107469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 200 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107469

Gyártói cikkszám

=6232102

Gyártói típuskód

WKL 2020 FT

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

200 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

34400 mm2

Tömeg:

13.2 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

6-10 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 9,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 10,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Nagyfesztávú kábellétra 200x200x6000 tűzihorganyzott