Nem visszaküldhető

NIEDAX - Függőleges sarokelem fedéllel 90°, 100x100 mm SN110893 - LUWC 100100

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Függőleges sarokelem fedéllel 90°, 100x100 mm SN110893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339791156

Sonepar cikkszám

SN110893

Gyártói cikkszám

LUWC 100100

Gyártói típuskód

LUWC 100100

Magasság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Függőleges sarokelem fedéllel 90°, 100x100 mm