Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Fém zárófedél szervízcsatlakozóhoz IP65 SN112036 - 2003190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Fém zárófedél szervízcsatlakozóhoz IP65 SN112036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 132 mm

  • Magasság - 27.5 mm

  • Szín - fekete

  • RAL-szám - 0

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112036

Gyártói cikkszám

2003190000

Gyártói típuskód

IE-FC-DFM-CAB

Szélesség:

132 mm

Magasság:

27.5 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP65

Fém zárófedél szervízcsatlakozóhoz IP65