Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

AGRO - Tömszelence ellenanya M50 fekete műanyag SN116773 - 8245.50

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence ellenanya M50 fekete műanyag SN116773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614223124

Sonepar cikkszám

SN116773

Gyártói cikkszám

8245.50

Gyártói típuskód

8245.50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

59 mm

Tömszelence ellenanya M50 fekete műanyag