Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

AGRO - Tömszelence ellenanya M40 fekete műanyag SN116774 - 8245.40

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence ellenanya M40 fekete műanyag SN116774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614223117

Sonepar cikkszám

SN116774

Gyártói cikkszám

8245.40

Gyártói típuskód

8245.40

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

48 mm

Tömszelence ellenanya M40 fekete műanyag