KOPOS KOLIN - Gégecső 20-as 320N+behúzószál 50m/tek SN118179 - 1420 K50D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118179
Gyártói cikkszám
1420 K50D
Gyártói típuskód
1420 K50D
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
14.1 mm
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
320 N
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső 20-as 320N+behúzószál 50m/tek