MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x150mm/3m tüzihorganyzott SN132626 - DZ 60X150 BF

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x150mm/3m tüzihorganyzott SN132626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568903181

Sonepar cikkszám

SN132626

Gyártói cikkszám

DZ 60X150 BF

Gyártói típuskód

DZ 60X150 BF

Szélesség:

150 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

7500 mm2

Rácsos kábeltálca 60x150mm/3m tüzihorganyzott