Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M20 narancssárga SN150712 - 2320/LPE-1 A50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M20 narancssárga SN150712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - narancs

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150712

Gyártói cikkszám

2320/LPE-1 A50

Gyártói típuskód

2320/LPE-1 A50

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

narancs

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső lépésálló M20 narancssárga