Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 50mm 750N fekete -25/700m SN172093 - 1250 F25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 50mm 750N fekete -25/700m SN172093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 39.6 mm

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568939661

Sonepar cikkszám

SN172093

Gyártói cikkszám

1250 F25

Gyártói típuskód

1250 F25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fekete

Belső átmérő:

39.6 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Gégecső lépésálló 50mm 750N fekete -25/700m