Sonepar - Gégecső 16-os polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180003 - 24021140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség (IP) - IP44
Szín - fekete
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180003
Gyártói cikkszám
24021140
Gyártói típuskód
TINB 16/100
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fekete
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső 16-os polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete