Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Sonepar - Gégecső 20-as polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180008 - 24021540

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső 20-as polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - fekete

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180008

Gyártói cikkszám

24021540

Gyártói típuskód

TINB 20/100

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Húzózsinórral:

Igen

Gégecső 20-as polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete