Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Sonepar - Gégecső 32-es polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180035 - 24022724

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső 32-es polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - fekete

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180035

Gyártói cikkszám

24022724

Gyártói típuskód

TINB 32/50

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

32 mm

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Húzózsinórral:

Igen

Gégecső 32-es polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete