AGRO - Tömszelence ellenanya M20 fekete műanyag SN201392 - 8220.40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614093390
Sonepar cikkszám
SN201392
Gyártói cikkszám
8220.40
Gyártói típuskód
8220.40
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
26 mm
Tömszelence ellenanya M20 fekete műanyag