Nem visszaküldhető

AGRO - Tömszelence ellenanya M25 fekete műanyag SN201394 - 8225.40

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence ellenanya M25 fekete műanyag SN201394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614093383

Sonepar cikkszám

SN201394

Gyártói cikkszám

8225.40

Gyártói típuskód

8225.40

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Kulcsméret:

32 mm

Tömszelence ellenanya M25 fekete műanyag