Nem visszaküldhető

Legrand - Átszúró végsapka 100 db Ø32 mm-es ISO végsapkát tartalmazó csomag! SX067363 - 001958

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Átszúró végsapka  100 db Ø32 mm-es ISO végsapkát tartalmazó csomag! SX067363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 12-25 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 15 mm

  • Falvastagsághoz - 2.5-4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971093157

Sonepar cikkszám

SX067363

Gyártói cikkszám

001958

Gyártói típuskód

001958

Kábelátmérőhöz:

12-25 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

15 mm

Falvastagsághoz:

2.5-4 mm

Teljes hossz:

15 mm

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Felület:

egyéb

Átszúró végsapka 100 db Ø32 mm-es ISO végsapkát tartalmazó csomag!