Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm SX075834 - 063705

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm SX075834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075834

Gyártói cikkszám

063705

Gyártói típuskód

063705

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 19,5 mm