Legrand - Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 40 mm SX075835 - 063707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP68
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 33 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075835
Gyártói cikkszám
063707
Gyártói típuskód
063707
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
33 mm
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Olajálló:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Zárható (kétrészes):
Nem
Anyagminőség:
poliamid 6
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Rugalmas hullámcső rta poliamid LGP belső O 40 mm